Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 25mm 0-25 mm

Artikel-Nr.: 422990 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 36.45 /Stk.
  • CHF 23.35 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbreich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 4 µm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Messtrommel-⌀ 24 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung durch Klemmeinrichtung
Ausführung Spindel gehärtet, geschliffen
Messteller ja
Messtechnik analog
Ausführung Ableseteile graviert, schwarz
Ausführung Bedienteile Isolierhandschutz
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422990 0-25
EAN / GTIN 4250099616354

Beschreibung

Ausführung:

Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung ohne Vertiefung. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,6.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb