Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze 25-50 mm

Artikel-Nr.: 422340 25-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 50 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messtrommel-⌀ 20 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422340 25-50
EAN / GTIN 4250099618365

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene Messspindel mit Bohrung für Messeinsätze. Blendfrei verchromte Messtrommel. Mit Gefühlsratsche (Friktionskupplung) und mit Schnelltrieb für rasche Verstellung. Bügel wärmeisoliert.

Verwendung:

Für rationelles Messen des Flanken-⌀ von Außengewinden. Ein Paar Einsätze (Kimme und Spitze) passt jeweils für mehrere Steigungen. Voraussetzung ist, dass der zu messende Flankenwinkel eingehalten wird.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß 60°; ohne Gewindeeinsätze.

Sonderzubehör:

Kimme und Spitze Nr. 421652.

Hinweis:

Weitere Messbereiche auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb