Bügelmessschraube mit Prismenamboss 1-15 mm

Artikel-Nr.: 422300 1-15

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 65.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 1 mm - 15 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Spindel-⌀ 6,35 mm
    Messtrommel-⌀ 18 mm
    Prismenwinkel 60 (3-kant) Grad
    Messtechnik analog
    Verpackung stabile Box
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 422300 1-15
    EAN / GTIN 4946368009964
    Herstellernummer 114-101

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Prismenamboss zum Messen von Drei- bzw. Fünfkant-Werkstücken. Messbügel lackiert. Spindelsteigung korrigiert je nach Prismenwinkel.
    3-kant mit einem Prismenwinkel von 60°.

    Verwendung:

    Zur Messung von 3- oder 5-schneidigen Werkzeugen (Fräser, Reibahlen).

    Lieferumfang:

    Inklusive Einstellmaß.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb