{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 3611 | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±2 µm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer |
421721 0-25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406063238
Kopieren |
|
Herstellernummer |
421721 0-25
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |