Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben, Steigung: 3,5-5mm

Artikel-Nr.: 421652 3,5-5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 40.90 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigung 3,5 mm - 5 mm
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421652 3,5-5
EAN / GTIN 4946368016054
Herstellernummer 126-805

Beschreibung

Ausführung:

Mit 60° Flankenwinkel zum Messen mehrerer Steigungen mit einem Paar Einsätze (Kimme und Spitze). Für metrische und UN-Gewinde.

Passend für:

Gewinde-Bügelmessschrauben Nr. 421650 und 422340.

Hinweis:

Einsätze für Whitworth-Gewinde auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb