Digitale Präzisions-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 421608 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 36.45 /Stk.
  • CHF 23.35 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,0001 mm
Ablesung 0 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,6 µm
Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messflächen-⌀ 3,2 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421608 0-25
EAN / GTIN 4946368639017
Herstellernummer 293-130-10

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue digitale Bügelmessschraube.
Präzisionsspindel mit Absolut-Drehgeber.
Spezial-Ratschentrommel für konstante Messkraft 7−9N.

Lieferumfang:

Inklusive wärmeisolierender Abdeckung zur Minimierung des Temperatureinflusses und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb