{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 1 mm | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Ausführung Spindel | gehärtet und geschliffen | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 12 mm | |
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Ausführung Messfläche | Hartmetall | |
Anzahl Einstellmaße | 1 | |
Verpackung | stabile Box | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421575 50-75 | |
EAN / GTIN | 4067263036678 | |
Herstellernummer | 421575 50-75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale Bügelmessschraube HCT IP67 und Bluetooth 50-75 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 570.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 218.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 | 0,001 |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 3 | 5 |
IP-Schutzart | IP 67 | IP 54 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |