Digital Bügelmessschraube 175-200

Artikel-Nr.: 421525 175-200
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421525 175-200
EAN / GTIN 2000000268125
Herstellernummer 293-253-30

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Digitale Standart-Bügelmessschraube mit Schutzart IP65, mit Ratsche.

Merkmal:

Messbereich: 175 - 200 Attribute
Typ: Typ
Ablesung: 0,001 dm
Fehlergrenze: 0,003 dm
erreur admissible: 0,003 dm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb