Digital Bügelmessschraube 150-175

Artikel-Nr.: 421525 150-175
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421525 150-175
EAN / GTIN 4946368695440
Herstellernummer 293-252-30

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Digitale Standart-Bügelmessschraube mit Schutzart IP65, mit Ratsche.

Merkmal:

Messbereich: 150 - 175 Attribute
Typ: Typ
Ablesung: 0,001 dm
Fehlergrenze: 0,003 dm
erreur admissible: 0,003 dm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb