{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Anzahl Einstellmaße | 3 | |
Verpackung | stabile Box | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Herstellernummer | 4157115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler Bügelmessschrauben-Satz IP65 i-wi 0-100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’930.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 796.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 2’040.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Einstellmaße | 3 | 3 | 3 |
Anzahl Messschrauben | 4 | 4 | 4 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
IP-Schutzart | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norm | Werksnorm | DIN 863 | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |