Bügelmessschraube 0-25 mm

Artikel-Nr.: 420542 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 36.45 /Stk.
  • CHF 23.35 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 1,5 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Messtrommel-⌀ 25 mm
Gefühlsratsche ja
Ausführung Spindel gehärtet, geschliffen
Isolierhandschutz ja
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420542 0-25
EAN / GTIN 4250099600209

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmsicherung. Mit vorgezogener Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Durch die direkte Ablesung von 5 µm besonders für die Qualitätsprüfung geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb