Bügelmessschraube 150-175 mm

Artikel-Nr.: 420500 150-175

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 118.00 /Stk.
  • CHF 61.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 150 mm - 175 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 4 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 1/50 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Messtechnik analog
Ausführung Messfläche Hartmetallbestückt
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420500 150-175
EAN / GTIN 4946368214993
Herstellernummer 103-143-10

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
Gehärtete, geschliffene Messspindel.
Feststellung durch Klemmhebel.
Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.
Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
Ab Gr. 100−125, lackierter Gussbügel.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb