{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 150 mm | |
Querschnitt Messschiene | 12×4 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Universal-Tiefenmessschieber 800 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’245.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 745.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,04 | 0,06 |
Querschnitt Messschiene | 12×4 | 23,5 × 9 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital |
Produktart | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber |