{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messstangen-⌀ | 4 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Brückenlänge | 85 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16 × 3 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Nuten-Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418753 100 | |
EAN / GTIN | 4059192059095 | |
Herstellernummer | 4126513 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67 100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 725.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 462.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Messbereich | 0 ;100 | 0 ;100 |
Norm | ISO 13385 | Werksnorm |
Querschnitt Messschiene | 16 × 3 | 23,5 × 9 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messstangen-⌀ | 4 | 4 |