Digitaler Tiefenmessschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 418742 150
Rabatt
203.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,85 € /Stk.
  • 17,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’082 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Ablesung 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 16×4 mm
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295
Herstellernummer 418742 150

Beschreibung

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prídavný mostík č. 418744.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Digitaler Tiefenmessschieber, Messbereich: 150mm

Digitaler Tiefenmessschieber, Messbereich: 150mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’082 Stück sofort lieferbar
203.50 CHF
CHF  151.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
421.27 €
327,00 €
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  445.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  246.00
alle Teile gehärtet kalené gehärtet gehärtet
Brückenlänge 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben Prevádzka s batériami Batteriebetrieben Batteriebetrieben
Norm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Querschnitt Messschiene 16×4 mm 16×3,5 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
Verpackung stabile Box stabilný box stabile Box stabile Box
Werkstoff Edelstahl, INOX ušľachtilá oceľ, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb