{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 8,5 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 12×3,5 mm | |
Verpackung | Etui | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418704 200 | |
EAN / GTIN | 4059192064693 |