{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Preset-Funktion | ja | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×3,5 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418682 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949738 | |
Herstellernummer | 418682 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Tiefenmessschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 499.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 510.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Brückenlänge | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |