{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415366 800 | |
EAN / GTIN | 2050001949677 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Werkstattmessschieber IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 800mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’710.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 736.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Messtechnik | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |