{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,06 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415350 750 | |
EAN / GTIN | 4946368124858 | |
Herstellernummer | 551-206-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Messspitzen 750 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’406.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 635.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |