{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415321 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062095 | |
Herstellernummer | 4112571 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 894.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 267.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 302.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll | 0,0005 Zoll |
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | digital | digital | digital |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |