Messschieber, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 415184 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 22.55 /Stk.
  • CHF 12.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Schnabellänge 60 mm
Innenmessansatz-⌀ 10 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815
Herstellernummer 415184 200

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt mit scharfer, tiefschwarzer Skalierung. Messflächen geläppt. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb