{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ± 0,10 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Messspitzen | ja | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Herstellernummer | 415090 750 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkstatt-Messschieber mit Feineinstellung, Messbereich: 750mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 825.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 697.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm |
Teilung | 1/20 mm | 1/20 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |