{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung | 0,01 mm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Norm | Werksnorm | |
alle Teile | gehärtet | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Verpackung | stabile Box | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
Messbereich | 150 mm | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412773 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057206 | |
Herstellernummer | 4103376 |