Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 900mm

Artikel-Nr.: 412770 900
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 85.60 /Stk.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 78.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 900 mm
Nonius 1/20
Fehlergrenze 0,11 mm
Schnabellänge 90 mm
Innenmessansatz-⌀ 10 mm
Messtechnik analog
alle Teile gehärtet
Gewicht 0,8 kg
Verpackung stabile Box
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412770 900
EAN / GTIN 4067263118985
Herstellernummer 412770 900

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise. Parallaxfreie Ablesung mit höchstem Kontrast durch weiße Skallierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb