{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Tiefenmaß | eckig 4,8×1,7 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung (Rundskala) | 0,01 mm | |
Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Uhrmessschieber |
Artikelnummer | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Herstellernummer | 412350 150/01 |