Messschieber Nonius 1/20 100 mm

Artikel-Nr.: 410200 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 35.00 /Stk.
  • CHF 25.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 2,2×1,0
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm ISO 13385
    Messbereich 0 mm - 100 mm
    Ablesung 0,05 mm
    Teilung 1/20 mm
    Messabweichung E MPE ±0,05 mm
    Tiefenmaß vorhanden ja
    Tiefenmaß eckig 2,2×1,0
    Feststellung Feststellschraube oben
    Schnabellänge 30 mm
    Messtechnik analog
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung Etui
    Gewindetabelle Messschiebertabelle
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 410200 100
    EAN / GTIN 4045197302106
    Herstellernummer 410200 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ableseteile blendfrei mattverchromt.
    Feststellschraube oben.
    Ohne Zoll-Teilung.

    Lieferumfang:

    Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb