{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/50 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410105 150 | |
EAN / GTIN | 4045197578242 | |
Herstellernummer | 410105 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messschieber Nonius 1/50 150 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 29.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Messbereich | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 40 | 40 |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |