{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SWISSTAST | |
Norm | DIN 2270 | |
Messbereich je Richtung | 0,2 mm | |
Ablesung | 0,002 mm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 3,5 µm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Messkraft | 0,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 38 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 405529 SET |