VAC-MAT-Matten, Typ: 0

Artikel-Nr.: 385040 0
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 2,5 mm
Farbe orange
Härte standard
Produktart Vakuum-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385040 0
EAN / GTIN 2050002038912
Herstellernummer 100247

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Bearbeitung mehrmals einsetzbar.
VAC-MAT-Matten bis 40 °C uneingeschränkt einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb