Vakuumpumpe VP2

Artikel-Nr.: 385010 VP2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 271 mm
Breite 258 mm
Höhe 296 mm
Saugleistung 10 m3/h
Motorspannung 230 V
Motorleistung 0,4 kW
Gewicht 18 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385010 VP2
Herstellernummer 95969

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Pumpen (nur für Trockenbearbeitung).

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb