VAC-MAT-Adapterplatte AV1

Artikel-Nr.: 384915 AV1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 300 mm
    Breite 200 mm
    Höhe 10 mm
    Produktart Vakuum-Spannplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 384915 AV1
    EAN / GTIN 4062406256470
    Herstellernummer 384915 AV1

    Beschreibung

    Passend für:

    Schlitz- und Rasterplatten, die mit einer Vakuumpumpe betrieben werden.

    Lieferumfang:

    VAC-MAT-Matten orange (5×), VAC-MAT-Matten blau (5×).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb