VAC-MAT-Vakuumplatte, Typ: V1

Artikel-Nr.: 384910 V1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 30 mm
Ausführung Nullpunktspannsystem
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 384910 V1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406256463
Kopieren
Herstellernummer 384910 V1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium, stahlblau eloxiert. Inklusive 2 ZeroClamp-Bohrungen 12M10, Stichmaß 200 mm.

Lieferumfang:

Schlauchtülle (1×), Verbindungsstück (1×), Blindstopfen (7×), Spannpratzen (2×), Vakuumschlauch (1 m), VAC-MAT-Matten orange (10×).

Sonderzubehör:

Vakuum-Erzeuger Nr. 385010385025.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb