Neodym-Magnet-Spannblock 200 mm

Artikel-Nr.: 380870 200
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 200 mm
Breite 70 mm
Höhe 51 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
Magnetfeldhöhe 4 mm
Gewicht 4,2 kg
Nennhaftkraft 180 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Herstellernummer 242.05-ND200-MS

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren.
  • Stabiler Ganzstahlkörper mit EIN-AUS-Schaltung an der Stirnseite.
  • Lamellen aus 2 mm Messing / 4 mm Stahl.
  • Neodym-Magnet-System.

Verwendung:

  • Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic, Hartmetall mit Kobaltanteil.
  • Zum Erodieren und Schleifen.

Hinweis:

Adaption für alle im Markt verfügbare Nullpunktspannsysteme GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.) als Option lieferbar. Bitte bei Bestellung entsprechende Daten angegeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb