Lamellen-Block (einzeln, unmagnetisch), Typ: 10

Artikel-Nr.: 380820 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 100 mm
Breite 70 mm
Höhe 48 mm
Ausführung eben
Polrichtung längs
Gewicht 2,7 kg
Produktart Lamellenblock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380820 10
EAN / GTIN 4045197311054
Herstellernummer 248.60-100X70X48-LE

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl-Messing-Verbindung.
  • Längs- und Querpolteilung. Eben oder mit Prisma.
  • Lamellen aus 1 mm Messing / 3 mm Stahl, verklebt ohne Zuganker.
  • Lamellen-Blöcke selbst sind nicht magnetisch.
  • Höhentoleranz ± 0,5 mm.

Verwendung:

  • Nur in Verbindung mit Magnetspannplatten einsetzbar für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.
  • In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb