Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung, Polplattenlänge: 450mm

Artikel-Nr.: 380500 450
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 450 mm
Breite 150 mm
Höhe 51 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
Magnetfeldhöhe 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 8 mm
Gewicht 30 kg
Nennhaftkraft 80 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380500 450
EAN / GTIN 4045197310712
Herstellernummer 243.01-450X150

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Durchgehende Querpolteilung.
  • Gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen der Polplatte.
  • Lamellen aus 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.

Verwendung:

  • Für Schleif- und Erodiermaschinen.
  • Universelles Aufspannen von kleinen, mittleren und großen Werkstücken jeder Stärke. (Besonders geeignet für dünne Werkstücke).
  • Eine gleichbleibende Haltekraft ist über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen gewährleistet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb