{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Polplattenlänge | 400 mm | |
Breite | 200 mm | |
Höhe | 56 mm | |
Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfeldhöhe | 12 mm | |
Abnutzbarkeit der Polplatte | 5 mm | |
Gewicht | 35 kg | |
Nennhaftkraft | 150 N/cm2 | |
Produktart | Magnet-Spannplatte |
Artikelnummer | 380100 400 | |
EAN / GTIN | 4045197310644 | |
Herstellernummer | 243.11-400X200 | |
Hersteller | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |