Permanent-Magnet, Querpolteilung 280 mm

Artikel-Nr.: 380040 280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 280 mm
Breite B 280 mm
Höhe H 68,5 mm
Maß D 220 mm
Magnetfeldhöhe 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Gewicht 29 kg
Nennhaftkraft 130 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380040 280
EAN / GTIN 4045197781765
Herstellernummer 380040 280

Beschreibung

Ausführung:

  • Alu-Gehäuse, für Aufbau oder Einbau.
  • Anschlagleisten an 3 Seiten.
  • 2 Schaltstellen.
  • Eingefräste Griffleiste.
  • Inklusive 4 ZeroClamp-Bohrungen Stichmaß 200.
  • Lamellen aus 3 mm Messing / 12 mm Stahl.

2 Schaltstellen für zwei Magnetfelder;
Bei großen Werkstücken, die über das gesamte Magnetfeld gespannt werden sollen, müssen beide Spannstellen eingeschaltet sein.

Vorteil:

Spannen von zwei Werkstücken auf einer Palette und Teilbelegung möglich (Durch 2 Schaltstellen).

Verwendung:

Zum Spannen von mittelgroßen bis großen Werkstücken beim Schleifen, Fräsen und Erodieren.

Lieferumfang:

Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passender GARANT ZeroClamp Spannbolzen 360025 18M16 bzw. 18M16/138.
Befestigung der Palette erfolgt über die ZeroClam Spannbolzen oder mittels Spannpratzen über die eingefrästen Spannnuten direkt auf den Maschinentisch.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb