Spannelement Hebel-Griff 16/100

Artikel-Nr.: 377152 16/100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Loch-⌀ 16 mm
    Ausführung starr
    Spannhöhe max. 200 mm
    Ausladung 100 mm
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377152 16/100
    EAN / GTIN 4008158038698
    Herstellernummer TW16-20-10H

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes und vibrationssicheres Spannen.

    Vorteil:

    • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
    • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
    • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb