Spannelement Knebel-Griff 16/100

Artikel-Nr.: 377151 16/100
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 16 mm
Ausführung starr
Spannhöhe max. 200 mm
Ausladung 100 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377151 16/100
EAN / GTIN 4008158038704
Herstellernummer TW16-20-10K

Beschreibung

Ausführung:

Knebelgriff mit abgerundeten Enden.

Vorteil:

  • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
  • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
  • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb