Maschinentisch-Schnellspanner GRS20-12

Artikel-Nr.: 377065 GRS20-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung 123-140 mm
    Spannhöhe h 200 mm
    maximale Spannkraft bei 50mm Spannhöhe 7,5 kN
    Höhe H 322 mm
    Befestigungsbohrung-⌀ 16,5 mm
    Produktart Schnellspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377065 GRS20-12
    EAN / GTIN 4008158035840
    Herstellernummer GRS20-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufenlos verstellbar, fest oder schwenkbar. Typ BS − Lösung der Spannung durch weiteres Anspannen des Spannhebels und Betätigung des Lösehebels (Spannung klinkt dann leicht aus). Typ GRS − Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich.

    Verwendung:

    Auf allen Maschinentischen zum schnellen und sicheren Spannen und Öffnen beim Fertigen von Einzelteilen.

    Sonderzubehör:

    Zylinderkopfschraube nach DIN 912, Nutensteine Nr. 375315; 375320; 375325 nach DIN 508.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb