Schutzkappe, Typ: 6/18

Artikel-Nr.: 377020 6/18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6893
für Schrauben M12 / SW18
25 mm
Höhe 20 mm
Produktart Schutzkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377020 6/18
EAN / GTIN 4020772099374
Herstellernummer 99374

Beschreibung

Ausführung:

Ölbeständiger Gummi.

Verwendung:

Zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Hinweis:

  • 6/18 = SW18 (neue Norm = Kennzeichnung 6 auf Andrückfläche).
  • 6/19 = SW19 (alte Norm).
  • Mindestabnahme je Größe 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb