{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6848VJ | |
Lochabstand e | 32 mm | |
Lochabstand f | 35 mm - 46 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Verstellweg des Spannhakens c | 9 mm - 47 mm | |
Spannhöhe h | 26 mm | |
Haltekraft P (Zug) | 7.000 N | |
Gesamthöhe H | 94,5 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Produktart | Verschlussspanner |
Artikelnummer | 376820 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008666 | |
Herstellernummer | 557411 |