{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6842PL | |
Lochabstand k | 25 mm | |
Lochabstand l | 36,5 mm | |
Lochabstand g | 33,3 mm | |
Grundkörperbreite n | 47 mm | |
Grundkörperlänge f | 90 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,5 mm | |
Spannhub | 32 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 7.000 N | |
Gesamthöhe H | 132 mm | |
Gesamtlänge L | 155 mm | |
Andrückschraube | M8×35 mm | |
Gewicht | 0,65 kg | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Herstellernummer | 92627 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 68.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 24.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 23.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×35 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 7.000 N | ||
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 12 mm | ||
Spannhub | 32 mm | ||
Typ | 6842PL | ||
Gesamthöhe H | 132 mm | ||
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |