Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung 3

Artikel-Nr.: 376650 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6830SJ
    Lochabstand e 25,7 mm
    Lochabstand f 22-31,8 mm
    Bohrungs-⌀ d 6,5 mm
    Spannhöhe H 32 mm
    Haltekraft P1 1.800 N
    Haltekraft P2 2.500 N
    ganze Höhe 48,5 mm
    ganze Länge 206 mm
    Andrückschraube M8×45 mm
    Produktart Waagrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376650 3
    EAN / GTIN 4020772008819
    Herstellernummer 557427

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Niete aus rostfreiem Stahl.
    • Einsatzgehärtete Lagerbuchsen.
    • Lagerstellen gefettet.
    • Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
    • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    • Verliersicherung für Andrückschrauben.

    Verwendung:

    Durch patentierte Sicherheitsverriegelung im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand besonders geeignet bei auftretenden Vibrationen und bei der Überkopfmontage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb