{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 376625 4 | |
Lochabstand e | 41,2 mm | |
Lochabstand f | 43 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,8 mm | |
Spannhöhe H | 45 mm | |
Haltekraft P1 | 2.500 N | |
Haltekraft P2 | 3.500 N | |
ganze Höhe | 90 mm | |
ganze Länge | 273 mm | |
Andrückschraube | M10×90 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Herstellernummer | 376625 4 |