Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei 0

Artikel-Nr.: 376620 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6830NIJ
    Lochabstand e 11,5-14,5 mm
    Lochabstand f 16 mm
    Bohrungs-⌀ d 4,6 mm
    Spannhöhe H 14,5 mm
    Haltekraft P1 250 N
    Haltekraft P2 400 N
    ganze Höhe 23 mm
    ganze Länge 79 mm
    Andrückschraube M4×25 mm
    Produktart Waagrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376620 0
    EAN / GTIN 4020772008932
    Herstellernummer 557439

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verliersicherung für Andrückschrauben.
    Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb