Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Waagrechtspanner für abnehmbaren Handgriff, mit waagrechtem Fuß 3

Artikel-Nr.: 376617 3

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6837M
Lochabstand e 25,7 mm
Lochabstand f 25 mm
Bohrungs-⌀ d 6,5 mm
Spannhöhe H 32 mm
Haltekraft P1 1.800 N
Haltekraft P2 2.500 N
ganze Höhe 48,5 mm
ganze Länge 134 mm
Andrückschraube M8×45 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376617 3
Herstellernummer 94201

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kann nur in Verbindung mit Nr. 376627 verwendet werden.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Vorteil:

Störkonturen werden durch einfaches entfernen des Handgriffes vermieden.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb