Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei 1

Artikel-Nr.: 376505 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6800NIJ
    Lochabstand e 16 mm
    Lochabstand f 22,5-26 mm
    Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
    Spannhöhe H 19 mm
    Haltekraft P1 600 N
    Haltekraft P2 1.100 N
    ganze Höhe 98 mm
    ganze Länge 61 mm
    Andrückschraube M5×30 mm
    Produktart Senkrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376505 1
    EAN / GTIN 4020772008888
    Herstellernummer 557434

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
    • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    • Verliersicherung für Andrückschraube.
    • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei 1

    Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei 1

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  52.60
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    12 Stück sofort lieferbar
    CHF  16.40
    ganze Höhe 98 77
    ganze Länge 61 51,5
    Haltekraft P1 600 500
    Haltekraft P2 1.100 710
    Lochabstand e 16 16
    Produktart Senkrechtspanner Senkrechtspanner
    Spannhöhe H 19 19

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb