Waagrechtspanner variabel 20

Artikel-Nr.: 376400 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft 2.000 N
automatischer Höhenausgleich S 20 mm
maximale Spannhöhe 35 mm
Andrückschraube M6×49 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376400 20
EAN / GTIN 4045197953308
Herstellernummer 376400 20

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß. Komplett schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplett mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

Vorteil:

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkräfte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb