Spannschrauben-Set 22/M20 mm

Artikel-Nr.: 375420 22/M20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde M20
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375420 22/M20
EAN / GTIN 4062406204709
Herstellernummer 375420 22/M20

Beschreibung

Verwendung:

Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

Inhalt:

Stiftschrauben: 4 St. / M20×125 mm; 4 St. / M20×160 mm; 4 St. / M20×200 mm
Muttern für T-Nuten: 8 St. Gr. M20×22 mm
6-kant Muttern: 8 St. Gr. M20
Unterlegscheiben: 8 St. Gr. M20
Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb